Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8155 - Screw.Dr Ergo 1,2X6,5X125 Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8155 - Screw.Dr Ergo 1,2X6,5X125 Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8155 - Screw.Dr Ergo 1,2X6,5X125 Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8155 - Screw.Dr Ergo 1,2X6,5X125 Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38873636
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
247 mm
Gewicht
112 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz
Klingenbreite
6.5 mm
Rollendicke
1.2 mm
Klingenlänge
125 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8150
ab € 5,61*
Zubehör
Bahco
BE-9882
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.