Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2-3/16"-Schlag-Ringschlüssel, 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 2-3/16"-Schlag-Ringschlüssel, 270 mm
Bahco 2-3/16"-Schlag-Ringschlüssel, 270 mm
Bahco 2-3/16"-Schlag-Ringschlüssel, 270 mm
Bahco 2-3/16"-Schlag-Ringschlüssel, 270 mm
Bahco 2-3/16"-Schlag-Ringschlüssel, 270 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p972553
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7444SG-Z-2.3/16
EAN/GTIN:
     7314150132706
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlagringschlüssel
  • Mit kurzem, starken Profilschaft und Schlagende für schwerste Beanspruchung
  • Schlagende für schwerste Beanspruchung
  • Stahlgrau
  • Spezialstahl
  • Mit kurzem, starken Profilschaft
  • Doppelsechskant-Profil
  • Geprüft nach: DIN 7444
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite (Zoll):
2 3/16
Breite Ring:
86 mm
Stärke Ring:
25 mm
Hersteller:
Bahco
Größe:
2 3/16 in
Schlüsselweite:
2 3/16
Gesamtlänge:
270
Länge:
270 mm
Gewicht:
1550 g
Ausführung:
Schlag-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Schlagringschlüssel (Zoll), bahco doppelgabelschlüssel, schlagringschlüssel (zoll), Bahco, 2-3/16"-Schlag-Ringschlüssel,, 270 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,93*
€ 106,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 83,15*
€ 107,17*
6 Tage
86
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 113,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.