Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Robuster Werkzeuggürtel, 900 mm x 160 mm x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Robuster Werkzeuggürtel, 900 mm x 160 mm x 360 mm
Bahco Robuster Werkzeuggürtel, 900 mm x 160 mm x 360 mm
Bahco Robuster Werkzeuggürtel, 900 mm x 160 mm x 360 mm
Bahco Robuster Werkzeuggürtel, 900 mm x 160 mm x 360 mm
Bahco Robuster Werkzeuggürtel, 900 mm x 160 mm x 360 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p971572
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4750-HDBS-2
EAN/GTIN:
     7314150289479
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
werkzeug gürtel
  • Gefertigt aus einer Kombination aus strapazierfähigem Nylon und einem hochwertigen, vernähten Synthethik-Material mit genieteter Verstärkung
  • Rundum gepolstert mit atmungsaktivem 3D-Netzmaterial, für optimalen Komfort beim Tragen einer schweren Werkzeugauswahl
  • Abnehmbare Komponenten, die problemlos vom Gürtel entfernt werden können
  • Tools not included
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Package Dimension:
360 x 160 x 900 mm
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bahco
Höhe:
360 mm
Länge:
900 mm
Gewicht:
1,5 kg
Breite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Robuster, Werkzeuggürtel,, 900 mm x 160 mm x 360 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,04*
€ 133,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 126,55*
€ 158,19*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 122,54*
€ 158,84*
6 Tage
29
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 163,83*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.