Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 10 mm Aluminium-Stift-Entgrater 143 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 10 mm Aluminium-Stift-Entgrater 143 mm
Bahco 10 mm Aluminium-Stift-Entgrater 143 mm
Bahco 10 mm Aluminium-Stift-Entgrater 143 mm
Bahco 10 mm Aluminium-Stift-Entgrater 143 mm
Bahco 10 mm Aluminium-Stift-Entgrater 143 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969870
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     316-1
EAN/GTIN:
     7311518296216
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
  • Stift-Entgrater zum schnellen Entgraten von Rohren
  • Aluminiumgehäuse mit HSS-Klinge
  • Extra-lightweight
  • Aluminium body
  • HSS-blade
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
143 mm
Breite:
10 mm
Länge:
143 mm
Material:
HSS
Gewicht:
21 g
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Entgrater, Rohrentgrater, Rohrfräser, entgrater klinge, Bahco, 10, mm, Aluminium-Stift-Entgrater, 143
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 13,12*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,78*
€ 13,22*
€ 8,95*
ab € 9,85*
€ 14,44*
€ 5,90*
ab € 9,79*
€ 14,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.