Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Reibahlen 0-schneidig, Ø 10mm x 143 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2577314
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     316-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Durchmesser = 10mm
Gesamtlänge = 143 mm
Anzahl der Schneiden = 0
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10mm
Gesamtlänge:
143 mm
Anzahl der Schneiden:
0
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Entgrater, Rohrentgrater, Rohrfräser, entgrater klinge, 2577314, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Reibahlen, Bahco, 3161, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Reamer Bits
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,27*
€ 14,07*
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 14,31*
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 14,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,84*
€ 14,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.