Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario 19-tlg. |Schraubenzieher Griff VDE Bits für Elektriker, Schlitz/Kreuz/PlusMinus/Torx/Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario 19-tlg. |Schraubenzieher Griff VDE Bits für Elektriker, Schlitz/Kreuz/PlusMinus/Torx/Innensechskant
Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario 19-tlg. |Schraubenzieher Griff VDE Bits für Elektriker, Schlitz/Kreuz/PlusMinus/Torx/Innensechskant
Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario 19-tlg. |Schraubenzieher Griff VDE Bits für Elektriker, Schlitz/Kreuz/PlusMinus/Torx/Innensechskant
Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario 19-tlg. |Schraubenzieher Griff VDE Bits für Elektriker, Schlitz/Kreuz/PlusMinus/Torx/Innensechskant
Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario 19-tlg. |Schraubenzieher Griff VDE Bits für Elektriker, Schlitz/Kreuz/PlusMinus/Torx/Innensechskant
Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario 19-tlg. |Schraubenzieher Griff VDE Bits für Elektriker, Schlitz/Kreuz/PlusMinus/Torx/Innensechskant
Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario 19-tlg. |Schraubenzieher Griff VDE Bits für Elektriker, Schlitz/Kreuz/PlusMinus/Torx/Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417B-p966077
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41231
EAN/GTIN:
     4010995412319
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Werkzeugset:
Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Werkzeugtasche untergebracht, Platz für weitere Werkzeug in Werkzeugmappe mit Klettverschluss vorhanden.

Kleiner Stubby Griff:
Im Elektroschraubendrehersatz in Falttasche enthalten, extra kurzer ergonomisch Griff, insbesondere für Engstellen geeignet.

Schraubendreherset Elektriker:
Für alle Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. auf Baustellen, an Solaranlagen + Schaltschränken geeignet. Großes Anwendung:sgebiet durch Wechsel der Bits.

Elektro Schraubendreher:
Satz Um Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen zu gewährleisten, ist es notwendig, dass KEINE handelsüblichen, nicht isolierten ¼“ Bits in Bitaufnahme passen.

Inhalt:
Elektroschraubendrehersatz mit 2x ergonomischer Wiha SoftFinish Griff, Bits:
Schlitz 2,5 - 5,5 | Phillips 1 - 2 | Pozidrive 1 - 2 | PlusMinus Pozidriv 1 - 2 |TORX 9 - 20 | Sechskant 3 - 5

Weitere Informationen:
ESD-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
18
Klingenmaterial:
Flachplattenschieber
Hersteller:
Wiha
Verpackung:
Flachplattenschieber
Norm:
IEC 60900
Gewicht:
430 g
Kappe drehbar:
false
VDE-geprüft:
true | Ja
VDE:
ja
Abmessung/en:
SW 6 x 50; SW 6; 2,5; 3,5; 5,5; PH1; PH2; PZ1; PZ2; SL/PZ1; SL/PZ2; T9; T10; T15; T20; SW 3; SW 4; SW 5
isoliert nach EN 60900:
Ja
Normen:
IEC 60900
Serie:
2831 T18
Lieferumfang:
SW 6 x 50; SW 6; 2,5; 3,5; 5,5; PH1; PH2; PZ1; PZ2; SL/PZ1; SL/PZ2; T9; T10; T15; T20; SW 3; SW 4; SW 5
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,86*
€ 68,64*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,50*
€ 71,06*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 57,74*
€ 72,82*
1 Tag
35
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,79*
€ 73,52*
5 Tage
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 58,02*
€ 74,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
34584
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
34589
ab € 3,64*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
34585
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34586
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34578
ab € 3,58*
Sonstiges
Wiha
41159
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
34581
ab € 3,64*
Sonstiges
Wiha
37147
ab € 3,63*
Sonstiges
Wiha
37225
ab € 3,64*
Sonstiges
Wiha
283118050
ab € 3,65*
Sonstiges
Wiha
35507
ab € 3,65*
Sonstiges
Wiha
35508
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
35509
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.