Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p957349 Herst.-Nr.: 2608577050 EAN/GTIN: 3165140858779 |
| |
|
| | |
| Bosch HSS Spiralbohrer mit Sechskantschaft 3,3 mm Weitere Informationen: | | Typ: | N | Schaftdurchmesser: | 6,35 | Gesamtlänge: | 75 | Arbeitslänge: | 36 | Durchmesser: | 3,3 | Werkstoff: | HSS | Anzahl der Teile: | 1 | Hersteller: | Bosch | Zentrierspitze: | nein | Schaft: | Sechskantschaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch sechskant steinbohrer, din 338, din 338 3,3mm, Bosch, HSS, Spiralbohrer, mit, Sechskantschaft, 3,3 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,32* | € 1,91* | | | | | 3 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,33* | € 1,91* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,31* | € 1,91* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,35* | € 1,96* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,38* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|