Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.48
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.48
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.48
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.48
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.48
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.48
Artikel-Nr.:
     5417B-p956990
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692076447
EAN/GTIN:
     4043692076447
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Therm

  • SRC
  • Stiefel
  • Waterproof-Glattleder
  • Ice-Age Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • Webpelzfütterung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-19
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
48
Farbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
ohne Verschluss
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,22*
€ 78,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,83*
€ 79,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,07*
€ 79,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,29*
€ 81,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,17*
€ 84,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,88*
€ 97,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,31*
€ 86,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,93*
€ 84,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,29*
€ 77,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.