Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.45
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.45
Artikel-Nr.:
     5417B-p956987
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692076416
EAN/GTIN:
     4043692076416
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Therm

  • SRC
  • Stiefel
  • Waterproof-Glattleder
  • Ice-Age Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • Webpelzfütterung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-19
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
ohne Verschluss
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 4,30*
ab € 62,62*
€ 78,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,54*
€ 79,24*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,28*
€ 79,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,66*
€ 82,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,01*
€ 84,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,04*
€ 97,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,96*
€ 92,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,46*
€ 86,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,08*
€ 84,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,66*
€ 78,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-45
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92000-45
ab € 3,88*
Zubehör
Atlas
99100-45
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-45
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-45
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.