Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.39
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.39
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.39
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.39
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.39
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.39
Artikel-Nr.:
     5417B-p956981
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692076355
EAN/GTIN:
     4043692076355
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Atlas Sicherheitsstiefel ANATOMIC BAU 822 XP CI Therm

  • SRC
  • Stiefel
  • Waterproof-Glattleder
  • Ice-Age Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • Webpelzfütterung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-19
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
39
Farbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
ohne Verschluss
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,27*
€ 78,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,53*
€ 79,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 79,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,23*
€ 82,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,14*
€ 85,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,19*
€ 97,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,12*
€ 92,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,61*
€ 86,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,23*
€ 77,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-39
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92000-39
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-39
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
99000-39
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-39
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.