| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p956947 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223140606 |
| |
|
| | |
| Daiber Damen Dauenen Weste mit Stehkragen JN1079 Ausführung:- softes, wind- und wasserabweisendes Gewebe
- kontrastfarbige Einfassung an Reißverschluss und Kragen
- 2 seitliche Taschen und 1 Innentasche mit Reißverschluss
- durchgehende Windschutzblende
- elastischer Abschluss am Armloch für perfekte Passform
Material:- Oberstoff: 100% Polyester
- Futterstoff: 100% Polyester
- Wattierung: 90% Daunen / 10% Feder
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | James & Nicholson | Farbe: | black/black | Ausführung: | Weste | Form: | ärmellos | Material: | 90% Daunen / 10% Federn | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: damen weste, Daiber-JN 1079 Daunen Weste Gr. XXL black/black |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 74,02* | € 93,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,79* | € 99,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|