| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p956927 Herst.-Nr.: 4043692224060 EAN/GTIN: 4043692224060 |
| |
|
| | |
| Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 945 XP Thermo S3 SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 SRC DGUV WR CI
- Material: Waterproofleder
- Gore-Tex Funktionsfutter
- Webpelzfütterung
- Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
- Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
- Sohle: ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, Grip-Zone, rutschhemmend, antistatisch, Kälteisolierend
- 3D-Dämpfungssystem
- Reißverschluss
- in den Weiten W10, W12, W13 und W14 erhältlich
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Schutzkappe: | Aluminium | ESD: | nein | Weite: | 12 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Atlas | Größe: | 37 | Farbe: | schwarz | Material: | Leder | Sicherheitsklasse: | S3 | Ausführung: | Winterstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas-GTX 945 XP S3 W12 Gr. 37 schwarz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 94,14* | € 113,13* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 91,77* | € 113,14* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,34* | € 115,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 94,94* | € 117,10* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 113,21* | € 121,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Schild (ab € 94,94* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|