Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 2XL schwarz
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 2XL schwarz
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 2XL schwarz
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 2XL schwarz
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 2XL schwarz
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 2XL schwarz
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p956167
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0254005008
EAN/GTIN:
     4045981099793
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste
HAKRO Light Softshell-Weste Sarina Damen #254

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Weste aus leichtem 2-Lagen-Softshell mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • Die Softshell-Weste besteht aus dehnfähigem Stretch-Material und bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte
  • Kinnschutz und Reflexpaspel
  • zwei praktische, seitliche Reißverschluss-Einschubtaschen mit Reflexapplikation
  • reflektierende Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil sorgt dafür, dass man nachts besser gesehen werden kann
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gedrucktes HAKRO-Necklabel, Extranamenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 170 g/m²

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
30 °C
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAKRO
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Weste
Form:
ärmellos
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, damenweste schwarz, damen weste, damenweste xxl, HAKRO, Women-Light-Softshell-Weste, Sarina, #254, Gr., 2XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,01*
€ 46,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,07*
€ 47,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,39*
€ 47,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 48,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,32*
€ 52,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0254002008
ab € 35,07*
Ähnlich
Hakro
0254002009
ab € 39,09*
Ähnlich
Hakro
0254002010
ab € 39,09*
Ähnlich
Hakro
0254002011
ab € 43,09*
Ähnlich
Hakro
0254002012
ab € 42,98*
Ähnlich
Hakro
0254002006
ab € 35,05*
Ähnlich
Hakro
0254002005
ab € 35,16*
Ähnlich
Hakro
0254002004
ab € 34,99*
Ähnlich
Hakro
0254002007
ab € 34,97*
Ähnlich
Hakro
0254002003
ab € 35,18*
Ähnlich
Hakro
0254005009
ab € 39,16*
Ähnlich
Hakro
0254005010
ab € 38,89*
Ähnlich
Hakro
0254005011
ab € 43,19*
Ähnlich
Hakro
0254005012
ab € 43,06*
Ähnlich
Hakro
0254005006
ab € 35,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.