Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,8 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,8 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,8 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,8 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,8 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p953671
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     255068
EAN/GTIN:
     4000146019290
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,8 mm
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rostfreie Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle, Buntmetalle und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HSS-Co
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff
Qualitätsstufe::
Standard
Ø mm:
6,8
Spitzenwinkel:
135°
L2:
69
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
109
Arbeitslänge:
69
Durchmesser:
6,8
Norm:
338
Normart:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n 6,8mm, din 338 typ n, din 338, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, BASIC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,35*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,58*
€ 3,44*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,46*
€ 3,57*
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,63*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.