Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p953669
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     255062
EAN/GTIN:
     4000146019276
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 6,2 mm
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rostfreie Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle, Buntmetalle und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HSS-Co
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff
Qualitätsstufe::
Standard
Ø mm:
6,2
Spitzenwinkel:
135°
L2:
63
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
101
Arbeitslänge:
63
Durchmesser:
6,2
Norm:
338
Normart:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n d.6,2mm, din 338 typ n, din 338, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, BASIC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,90*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,00*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,17*
€ 3,15*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,28*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.