Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,5 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p953662
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     255045
EAN/GTIN:
     4000146019214
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,5 mm
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rostfreie Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle, Buntmetalle und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HSS-Co
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff
Qualitätsstufe::
Standard
Ø mm:
4,5
Spitzenwinkel:
135°
L2:
47
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
80
Arbeitslänge:
47
Durchmesser:
4,5
Norm:
338
Normart:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, din 338 4,5mm, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, BASIC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,68*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 1,74*
5 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,86*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 2,00*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.