Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p953661
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     255042
EAN/GTIN:
     4000146019207
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 4,2 mm
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rostfreie Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle, Buntmetalle und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Typ:
N
Gesamtlänge:
75
Arbeitslänge:
43
Durchmesser:
4,2
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff
Qualitätsstufe::
Standard
Ø mm:
4,2
Spitzenwinkel:
135°
L2:
43
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n 4.2mm, din 338 typ n, din 338, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, BASIC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,66*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 1,72*
4 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,86*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,99*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.