Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p953650 Herst.-Nr.: 255015 EAN/GTIN: 4000146019092 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 BASIC Typ N 1,5 mm- Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
- 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
- Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rostfreie Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle, Buntmetalle und Kunststoffe
Weitere Informationen: | | Normart: | DIN | Werkstoff: | HSS-Co | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Toleranz Bohr-Ø: | h8 | Spitzenanschliff: | Kreuzanschliff | Qualitätsstufe:: | Standard | Ø mm: | 1,5 | Spitzenwinkel: | 135° | L2: | 18 | Hersteller: | Projahn | Schaft: | Zylinderschaft | Typ: | N | Gesamtlänge: | 40 | Arbeitslänge: | 18 | Durchmesser: | 1,5 | Norm: | 338 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,70* | € 1,00* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 0,70* | € 1,00* | | | | | 3 Tage | | | 90 | | Frei Haus | ab € 0,67* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,74* | € 1,12* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,62* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|