Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 34 mm
Bosch Forstnerbohrer 34 mm
Bosch Forstnerbohrer 34 mm
Bosch Forstnerbohrer 34 mm
Bosch Forstnerbohrer 34 mm
Bosch Forstnerbohrer 34 mm
Bosch Forstnerbohrer 34 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950884
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577015
EAN/GTIN:
     3165140858052
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Forstnerbohrer 34 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Hersteller:
Bosch
Außendurchmesser:
34
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
34
Normart:
DIN
Bohrer-Ø:
34
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
76
1
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 15,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,33*
€ 15,23*
3 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 11,80*
€ 15,88*
3 Tage
5
5
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 15,96*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 138,89*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 529,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.