Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 32 mm
Bosch Forstnerbohrer 32 mm
Bosch Forstnerbohrer 32 mm
Bosch Forstnerbohrer 32 mm
Bosch Forstnerbohrer 32 mm
Bosch Forstnerbohrer 32 mm
Bosch Forstnerbohrer 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950883
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577014
EAN/GTIN:
     3165140858045
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Forstnerbohrer 32 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Hersteller:
Bosch
Außendurchmesser:
32
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
32
Normart:
DIN
Bohrer-Ø:
32
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 14,44*
6 Tage
79
1
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 14,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,03*
€ 14,70*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 11,23*
€ 14,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,95*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 232,81*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.