Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 28 mm
Bosch Forstnerbohrer 28 mm
Bosch Forstnerbohrer 28 mm
Bosch Forstnerbohrer 28 mm
Bosch Forstnerbohrer 28 mm
Bosch Forstnerbohrer 28 mm
Bosch Forstnerbohrer 28 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950882
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577012
EAN/GTIN:
     3165140858021
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Forstnerbohrer 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28
Schaftdurchmesser:
8
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
28
Normart:
DIN
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Hersteller:
Bosch
Bohrer-Ø:
28
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,88*
€ 13,31*
61 Tage
122
1
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 13,41*
90 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,61*
€ 14,28*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,81*
€ 14,31*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,12*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 530,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.