Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Forstnerbohrer 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Forstnerbohrer 30 mm
Bosch Forstnerbohrer 30 mm
Bosch Forstnerbohrer 30 mm
Bosch Forstnerbohrer 30 mm
Bosch Forstnerbohrer 30 mm
Bosch Forstnerbohrer 30 mm
Bosch Forstnerbohrer 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950381
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577013
EAN/GTIN:
     3165140858038
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Forstnerbohrer 30 mm
Weitere Informationen:
Spezifikation:
30 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Nettogewicht:
0.092 kg
Herkunftsland:
AT
Bruttogewicht:
0.102 kg
Hersteller:
Bosch
Volumen:
0.212 dm³
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Außendurchmesser:
30
Schaftdurchmesser:
8
Spartenbezeichnung:
74
Gesamtlänge:
90
Abmessung Höhe:
40 mm
Durchmesser:
30
Abmessung Breite:
42 mm
Normart:
DIN
Abmessung Länge:
126 mm
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Bohrer-Ø:
30
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Norm:
7483 G
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 10,27*
€ 13,64*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 13,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,73*
€ 14,26*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,93*
€ 14,53*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 232,81*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.