Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p950380 Herst.-Nr.: 2608577009 EAN/GTIN: 3165140857994 |
| |
|
| | |
| Bosch Forstnerbohrer 25 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge (L2) mm: | 90 | Spezifikation: | 25 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge | Nettogewicht: | 0.088 kg | Herkunftsland: | AT | Bruttogewicht: | 0.094 kg | Hersteller: | Bosch | Volumen: | 0.218 dm³ | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Außendurchmesser: | 25 | Schaftdurchmesser: | 8 | Gesamtlänge: | 90 | Spartenbezeichnung: | 74 | Durchmesser: | 25 | Abmessung Höhe: | 40 mm | Abmessung Breite: | 42 mm | Normart: | DIN | Abmessung Länge: | 130 mm | Schaftdurchmesser (d) mm: | 8 | Bohrer-Ø: | 25 | Zentrierspitze: | ja | Schaft: | Zylinderschaft abgesetzt | Norm: | 7483 G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,37* | € 12,75* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,38* | € 12,77* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,39* | € 13,07* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,79* | € 13,35* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,76* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|