Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

maykestag Spiralbohrer D340 Forte HSSE 4,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
maykestag Spiralbohrer D340 Forte HSSE 4,20 mm
maykestag Spiralbohrer D340 Forte HSSE 4,20 mm
maykestag Spiralbohrer D340 Forte HSSE 4,20 mm
maykestag Spiralbohrer D340 Forte HSSE 4,20 mm
maykestag Spiralbohrer D340 Forte HSSE 4,20 mm
maykestag Spiralbohrer D340 Forte HSSE 4,20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p949229
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     9002740128519
EAN/GTIN:
     9002740128519
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer, blank

• HSS-Co5
• Profilgeschliffen
• DIN 340
• Typ FORTE
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 38-40°
• Kerndicke stärker als normal
• Kreuzanschliff
• Schaft zylindrisch
• Rechtsschneidend

Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS-E
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralwinkel:
38°
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Maykestag
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
119 mm
Norm:
340
Normart:
DIN
Arbeitslänge:
78 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 6,19*
7 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,23*
1
€ 9,80*
ab € 4,45*
€ 6,38*
2 Tage
36
10
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 7,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,46*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.