| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p947039 Herst.-Nr.: 219096 EAN/GTIN: 0032705133417 |
| |
|
| | |
| LED-Taschenlampe PenLight • ABS-Gehäuse • LED extrem hell • Staub- und wasserdicht bis 3 m • Nicht leitend und korrosionsbeständig • Cliphalterung • Momentlichtfunktion durch Druckschalter • EEx-geprüft (Ex) nach neuesten europäischen (ATEX) Normen. Zone 1: II 2G EX ib IIB T4 Gb II 2D EX ib IIIC T 60 °C IP6X Db Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03. Weitere Informationen: | | Hersteller: | UK | Lumen: | 35 | Länge: | 132 | Brenndauer: | 2 - 3 h | Leuchtkraft: | 35 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, Ex-Leuchte, LED-Taschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Taschenlampe (ex-geschützt), ex-leuchte zone 1, ex leuchte, ex-leuchte ip67, UK, PenLight, LEDb., 3m, Wasserdicht |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,94* | € 28,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,06* | € 28,78* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,25* | € 29,09* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,32* | € 29,09* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,59* | € 37,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|