Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl Visit10 mit Polster, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR Besucherstuhl Visit10 mit Polster, blau
TOPSTAR Besucherstuhl Visit10 mit Polster, blau
TOPSTAR Besucherstuhl Visit10 mit Polster, blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p945967
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014296333953
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell Visit 10 • Ergonomischer Muldensitz: mit abgerundeter Vorderkante • Stahlrohrgestell: verchromt, mit Kunststoffbodengleitern • Stapelbar: 2 Stück pro Stapel Einsatzbereich: • Im Empfang • Bei Besprechungen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 2 Stück. Hinweis: Eleganter Besucherstuhl.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
830 mm
Nutzungsdauer max.:
8 h
Gewicht:
9,1 kg
Durchmesser Rundrohr:
22 mm
Material Bezug Rückenlehne:
100 % Polypropylen
Rückenlehne:
Polster
Lehnenhöhe:
320 mm
Nutzer-Größe max.:
1,92 m
Nutzer-Gewicht max.:
110 kg
Material Bezug Sitz:
100 % Polypropylen
Farbe Bezug:
blau
Material Gestell:
Stahlrohr
Farbe Gestell:
chrom
Gesamttiefe:
560 mm
Sitztiefe:
450 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 73,03*
€ 88,98*
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,70*
€ 93,06*
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,13*
€ 93,15*
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,08*
€ 93,26*
Lager 5417
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 133,63*
€ 159,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 318,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.