Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944903 Herst.-Nr.: 7100015949 EAN/GTIN: 4046719833559 |
| |
|
| | |
| 3M Schutzanzug 4530+
Ausführung:- Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Hohe Reißfestigkeit
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
- Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten
- Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | 3M | Größe: | M | Farbe: | weiß | Material: | SMS | Form: | lang | Ausführung: | Einwegkleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmalanzug 3m, regenoverall, einmalanzug typ 5, »4532+«,, +«,, Schutzkleidung, weiß, »4532, Schutzanzug |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,80* | € 8,27* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,32* | € 10,06* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,43* | € 10,19* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,19* | € 11,20* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,91* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|