Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGENDARY ARKTIS THERMO-OVERALL Gr. 1-M (50/52) 2510-1 Gr. 1-M (50/52)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGENDARY ARKTIS THERMO-OVERALL Gr. 1-M (50/52) 2510-1 Gr. 1-M (50/52)
LEGENDARY ARKTIS THERMO-OVERALL Gr. 1-M (50/52) 2510-1 Gr. 1-M (50/52)
LEGENDARY ARKTIS THERMO-OVERALL Gr. 1-M (50/52) 2510-1 Gr. 1-M (50/52)
LEGENDARY ARKTIS THERMO-OVERALL Gr. 1-M (50/52) 2510-1 Gr. 1-M (50/52)
LEGENDARY ARKTIS THERMO-OVERALL Gr. 1-M (50/52) 2510-1 Gr. 1-M (50/52)
LEGENDARY ARKTIS THERMO-OVERALL Gr. 1-M (50/52) 2510-1 Gr. 1-M (50/52)
LEGENDARY ARKTIS THERMO-OVERALL Gr. 1-M (50/52) 2510-1 Gr. 1-M (50/52)
Artikel-Nr.:
     5417B-p944435
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     2510-1
EAN/GTIN:
     4025888255720
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford mit PVC-Beschichtung
- Wassersäule: 2.000mm
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: Obermaterial: marine
- Futter: rot
- Größen: S-XXXL
- wind- und wasserabweisend
- Nähte geschweißt
- Reflexstreifen
- abnehmbare wattierte Kapuze
- verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss
- Taille
- Weitenverstellbar
- Ärmelabschlüsse mit integriertem Strickbund
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg Taschen:
- 2 Brusttaschen mit Klettverschlüssen
- 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen
- 1 Gesäßtasche mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Größe:
M
Farbe:
blau
Gewicht:
320 g/m²
Hersteller:
Elysee
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Overall
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,50*
€ 79,38*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,88*
€ 84,25*
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 67,15*
€ 84,29*
9 Tage
50
Frei Haus
ab € 67,56*
€ 85,14*
2 Tage
325
€ 6,99*
ab € 68,40*
€ 85,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.