Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV Gr.41 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV Gr.41 schwarz/grau
Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV Gr.41 schwarz/grau
Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV Gr.41 schwarz/grau
Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV Gr.41 schwarz/grau
Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV Gr.41 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p943922
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73442 41
EAN/GTIN:
     4031783083986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV
  • Schutzkappe: Kunststoff
  • Weite: 12
  • Durchtrittssicherheit: flexible Zwischensohle
  • Obermaterial: robustes Rindnubukleder
  • Futter: klimaregulierendes Textilfutter
  • Einlegesohle: ESD-Softstep-Einlegesohle, antibakteriell
  • Sohle: EVA-Nitrilsohle mit Flexzone
  • Metallfrei: ja
  • Gewicht: 555 g/Gr. 42
  • Besonderheiten: Baak go & relax System, Klettverschluss und Gummizug mit individueller Verstellmöglichkeit, Textilschlaufen und     metallfreie Ösen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Leder
Gewicht:
555 g
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Baak
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
ESD:
ja
Schutzkappe:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 60,31*
€ 78,13*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 62,49*
€ 78,80*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 80,14*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 87,73*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 87,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,13*
€ 92,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,98*
€ 88,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,18*
€ 83,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,72*
€ 80,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,31*
€ 71,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,80*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,78*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,80*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 59,08*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,84*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,78*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,74*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,78*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,86*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 68,68*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 75,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.