Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 73442 Rob2, ESD, S3, Gr. 41 Si-Halbschuh, EVA/Nitril Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 73442 Rob2, ESD, S3, Gr. 41 Si-Halbschuh, EVA/Nitril Sohle, EN ISO 20345
BAAK 73442 Rob2, ESD, S3, Gr. 41 Si-Halbschuh, EVA/Nitril Sohle, EN ISO 20345
BAAK 73442 Rob2, ESD, S3, Gr. 41 Si-Halbschuh, EVA/Nitril Sohle, - Artikelbild 2
BAAK 73442 Rob2, ESD, S3, Gr. 41 Si-Halbschuh, EVA/Nitril Sohle, - Artikelbild 3
BAAK 73442 Rob2, ESD, S3, Gr. 41 Si-Halbschuh, EVA/Nitril Sohle, - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1151143
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73442-41
EAN/GTIN:
     4031783083986
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Rob2, Art. 73442; EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD, DGUV Regel 112-191; Rindnubukleder; Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; textiler Durchtrittschutz; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 36-40, Weite 10,5; Gr. 41-50, Weite 12
Weitere Informationen:
Schuhweite:
12
Passform:
Weit
Sicherheitsstufe:
grau, schwarz | S3
Verschlussart:
Schnürung
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Größe:
41
Obermaterial:
Rindnubukleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 78,98*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 59,75*
€ 78,99*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,23*
€ 89,12*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,68*
€ 93,63*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 75,78*
€ 94,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,98*
€ 93,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,67*
€ 91,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,86*
€ 85,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,81*
€ 81,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,82*
€ 73,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.