| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p943898 Herst.-Nr.: 74112 44 EAN/GTIN: 4031783083849 |
| | |
|
| | |
| Baak Sicherheitssandale Rico2 74112 S1P ESD SRC DGUV
Ausführung:- EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
- Obermaterial: Microfaser und Meshmaterial
- Klimaregulierendes Textil-Futter
- Schutzkappe: Kunststoff
- Durchtrittssicherheit: flexible textile Zwischensohle
- weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell
- Sohle: EVA/Nitril, rutschhemmend, schockabsorbierend, kraftstoffbeständig und ölbeständig
- Metallfrei: ja
- Weite: 12
- Gewicht Gr. 42: 515 g
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Weite: | 12 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S1P | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | ja | Gewicht: | 515 g | Material: | Textil | Verschluss: | Schnellverschluss | Schutzkappe: | Kunststoff | Farbe: | schwarz/grau | Ausführung: | Sandale |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, baak sandale 44, sandalen, sandale 44, Baak-74112 Rico2 S1P Gr. 44 schwarz/grau |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,16* | € 64,71* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,54* | € 64,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,60* | € 66,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 60,49* | € 74,32* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,15* | € 75,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|