| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p943895 Herst.-Nr.: 74112 41 EAN/GTIN: 4031783083818 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baak Sicherheitssandale Rico2 74112 S1P ESD SRC DGUV
Ausführung:- EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
- Obermaterial: Microfaser und Meshmaterial
- Klimaregulierendes Textil-Futter
- Schutzkappe: Kunststoff
- Durchtrittssicherheit: flexible textile Zwischensohle
- weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell
- Sohle: EVA/Nitril, rutschhemmend, schockabsorbierend, kraftstoffbeständig und ölbeständig
- Metallfrei: ja
- Weite: 12
- Gewicht Gr. 42: 515 g
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 41 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Weite: | 12 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S1P | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | ja | Gewicht: | 515 g | Material: | Textil | Verschluss: | Schnellverschluss | Schutzkappe: | Kunststoff | Farbe: | schwarz/grau | Ausführung: | Sandale |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, baak sicherheits-halbschuh s1p, herren sandalen, arbeitssicherheitsschuhe s1p, Baak-74112 Rico2 S1P Gr. 41 schwarz/grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 50,73* | € 65,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 52,56* | € 65,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 60,32* | € 75,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 61,57* | € 76,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 61,20* | € 76,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|