Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p942698 Herst.-Nr.: 1390007009 EAN/GTIN: 4007123592104 |
| |
|
| | |
| "Die 19"" Alu-Line 9er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschafte" 9er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 2m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz "Steckerleiste eignet sich ideal zum Einbau in 19"" Netzwerk- oder Serverschränke" Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - extra robust Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, passend auch für Winkelstecker Lieferumfang: 1 x Alu-Line Steckdosenleiste in der Farbe silber/schwarz, für Schaltschränke - in bester Qualität von brennenstuhl Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2 | Steckerart: | Winkelstecker | Höhe: | 5 | Stecksystem Stecker: | Typ E und F | Farbe: | schwarz/silber | Länge: | 6 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Oberfläche: | silber/schwarz | Mit Überspannungsschutz: | nein | Mit FI-Schalter: | nein | Anzahl der Schuko-Steckdosen: | 9 | Schutzart (IP): | IP 20 | Mit Kindersicherung: | ja | Mit Deckel: | nein | Anzahl Steckdosen: | 9 | Grundpreis: | Nein | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Kabeltyp: | H05VV-F 3G 1,5 | USB Typ-Ausgangsbuchse: | Nicht zutreffend | Hersteller: | Brennenstuhl | USB Typ-Eingangsbuchse: | Nicht zutreffend | Versenkbar: | nein | Ein-/Ausschalter: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 9fach 2,0m grau, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Kunststoff, Mehrfachstecker, Schutzkontakt, neun, Schaltschrank, Schuko |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 18,1245* | € 23,7045* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,38* | € 24,01* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 19,42* | € 25,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,48* | € 25,62* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,66* | € 26,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|