Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 50m Kabel in rot, Spezialkunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 50m Kabel in rot, Spezialkunststoff
Brennenstuhl Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 50m Kabel in rot, Spezialkunststoff
Brennenstuhl Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 50m Kabel in rot, Spezialkunststoff
Brennenstuhl Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 50m Kabel in rot, Spezialkunststoff
Brennenstuhl Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 50m Kabel in rot, Spezialkunststoff
Brennenstuhl Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 50m Kabel in rot, Spezialkunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p942625
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1238930
EAN/GTIN:
     4007123053940
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Die Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im 50m Kabellänge (H07RN-F 3G1,5) RN-Kabel - zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln Lieferumfang: 1x Garant Bretec Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe blau - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5
Kabeltyp:
H07 RN-F 3G 1,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Gewicht:
9400
Anzahl der Adern:
3
Trommelmaterial:
Kunststoff
Steckdosen-Deckel:
Ja
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
FI-Stecker:
Nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP 44
Einsatzbereich:
Außen
Spannung:
230 V
Kabellänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel brennstuhl 50 m aussenbereich, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 50m, Brennenstuhl, Garant, Bretec, IP44, Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel,, 50m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 99,9757*
€ 119,2157*
Frei Haus
ab € 106,49*
€ 127,08*
8 Tage
347
€ 5,99*
ab € 108,05*
€ 129,70*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,82*
€ 131,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 109,21*
€ 131,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.