Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant Bretec H07RN-F 3G1,5 Kabel-L.50m IP44 Trommel-D.320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-6603020155
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1238930
EAN/GTIN:
     4007123053940
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Die Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten · Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 · Innovativer Tragegriff 'cablepilot' für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · Schutzart IP44 · Kabellänge 50m · Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5 · Kabelqualität Gummi-Neopren · Kabelfarbe Rot · Trommeldurchmesser 320mm Weitere technische Eigenschaften: · Kabelfarbe: rot · prüfpflichtig: ja · Kabelbestückung: H07RN-F · Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5 · Kabeleinführung ins Gehäuse: Knickschutztülle · Adernzahl: 3 · Max. Strombelastbarkeit: 16 A · Schutzklasse: II · Anschlusstechnik: Schraub-/Lüsterklemme · Leistung aufgerollter Zustand 230V: 1000 W · Leistung abgerollter Zustand 230V: 3300 W · Farbe: blau · Gehäusefarbe: blau · Material des Tragegriffes: Kunststoff · Anwendung: Gewerbe / Baustelle · Verpackung: Anhänger · Vorschrift/ Norm: BGI 608 · Stecksystem Stecker: Typ E und F · Steckerart: Gerader Stecker · Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen: 3 · Stecksystem Steckdose: Typ F (Schuko) · Einsatzbereich: außen · Höhe: 41 cm · Länge: 20 cm · Gewicht: 9,4 kg · Breite: 32 cm · Produktbreite (inkl. Verpackung): 33 cm · Produktgewicht (inkl. Verpackung): 9,41 kg · Produkthöhe (inkl. Verpackung): 44 cm · Produktlänge (inkl. Verpackung): 22 cm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel 50m außenbereich, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel, Kabelabroller, Kabelabrolltrommel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
218
€ 8,50*
ab € 105,5256*
€ 126,6356*
7 Tage
218
€ 5,99*
ab € 105,38*
€ 130,28*
Frei Haus
ab € 105,39*
€ 130,28*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 109,93*
€ 132,40*
€ 4,90*
ab € 109,67*
€ 132,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.