Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel, 5 m Kabel, für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich IP44, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel, 5 m Kabel, für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich IP44, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel, 5 m Kabel, für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich IP44, schwarz
Brennenstuhl Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel, 5 m Kabel, für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich IP44, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p942284
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161420
EAN/GTIN:
     4007123167012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Das Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 5m von Brennenstuhl in der Farbe schwarz besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es ist ideal für die kurzfristige Verwendung im Freien da es fremdkörper- und spritzwassergeschützt ist. Außerde Verlängerungskabel für den kurzfristigen Einsatz im Freien 5m Gummi-Verlängerungskabel (H05RR-F 3G1,5) eignet sich bestens für diverse Arbeiten im Außenbereich Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, da Schutzart IP44 Extra robuste Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Verschlusskappe Lieferumfang: 1 x Qualitäts-Gummi-Verlängerungskabel 5m - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Grundpreis:
Nein
Kabeltyp:
H05 RR-F 3G 1,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Höhe:
180
Breite:
200
Farbe:
schwarz
Gewicht:
850
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
IP Schutzart:
IP 44
Stromstärke:
- A
Kabellänge:
5 m
Spannung:
230 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 7,0926*
€ 9,2726*
8 Tage
12036
5
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 9,39*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,43*
€ 9,62*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 7,40*
€ 10,05*
5
€ 5,95*
ab € 7,82*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1167810
ab € 13,7024*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,2848*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169960
ab € 10,1362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.