Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1161420 Verlängerungs-Kabel 5m H05RR-F3G1,5 schwarz <IP44>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1161420 Verlängerungs-Kabel 5m H05RR-F3G1,5 schwarz <IP44>
BRENNENSTUHL 1161420 Verlängerungs-Kabel 5m H05RR-F3G1,5 schwarz <IP44>
BRENNENSTUHL 1161420 Verlängerungs-Kabel 5m H05RR-F3G1,5 schwarz <IP44>
Artikel-Nr.:
     1955-39976267157
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1161420
EAN/GTIN:
     4007123167012
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Brennenstuhl 1161420 Verl.-Kabel 5m H05RR-F3G1,5 schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1161420
Werksnummer:
1161420
Länge netto mm:
7,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
0,850000
Länge brutto mm:
7,00
Breite brutto mm:
20,00
Höhe brutto mm:
18,00
Gewicht brutto Kg:
0,856000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 7,0926*
€ 9,2626*
Lager 1955
12036
5
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 9,37*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,43*
€ 9,60*
5
€ 4,90*
ab € 7,40*
€ 10,04*
5
€ 5,95*
ab € 7,82*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1167810
ab € 13,7424*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,1948*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169960
ab € 10,1362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.