Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p942110 Herst.-Nr.: 1132960 EAN/GTIN: 4007123048854 |
| |
|
| | |
| "Die Adapterleitung von Brennenstuhl eignet sich bestens für den Einsatz im Außenbereich, beipielsweise auf Baustellen oder auch beim Camping. Es ist nicht nur extrem robust, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Fremdkörper- und spr" Adapterleitung mit CEE-Stecker eignet sich bestens für den harten Einsatz, beispielsweise auf Baustellen oder beim Camping - Schutzart IP44 CEE-Adapterleitung Camping mit Schutzkontakt-Kupplung und einer Schutzkappe Anschluss-Adapter mit 1,5m Kabel (H07RN-F 3G1,5) aus Gummi-Neopren Adapterleitung mit 5-poligem Anschluss - CEE Stecker 400 V/16 A Lieferumfang: 1x Adapterkabel IP44 in der Farbe schwarz - in bester Qualität von brennenstuhl Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Brennenstuhl | Kabellänge: | 1,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, cee-stecker 400v 16a ip44, cee adapter, cee adapter ip44, Anschlusskabel, Adapterleitung, Kabel, spritzwassergeschützt, Verlängerungsleitung, Vollgummi |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 14,1642* | € 19,5542* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,11* | € 21,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,88* | € 21,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,17* | € 21,97* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,09* | € 22,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|