Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Leitung IP44 1,5m H07RN-F 3G1,5 CEE-Stecker 400 V/16 A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter Leitung IP44 1,5m H07RN-F 3G1,5 CEE-Stecker 400 V/16 A schwarz
Adapter Leitung IP44 1,5m H07RN-F 3G1,5 CEE-Stecker 400 V/16 A schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1132960
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1132960
EAN/GTIN:
     4007123048854
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE Adapterstecker
CEE-Stecker
  • Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich
  • Stecker CEE 400V/16A, Kupplung 230V/16V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.48 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H07RN-F 3G1,5
Kabellänge:
1.5 m
Kabelqualität:
Baustelle
Kabeltyp:
Verlängerungsleitung
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Schutzklasse:
IP44
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,1842*
€ 19,5342*
€ 4,00*
ab € 14,84*
€ 21,37*
8 Tage
204
€ 5,99*
ab € 15,97*
€ 21,98*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,21*
€ 22,21*
€ 4,90*
ab € 16,16*
€ 22,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.