Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bithalter magnetisch, Universalhalter 58 mm, extra starke magnetische Bit Halterung 1/4" für Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bithalter magnetisch, Universalhalter 58 mm, extra starke magnetische Bit Halterung 1/4" für Akkuschrauber
Wiha Bithalter magnetisch, Universalhalter 58 mm, extra starke magnetische Bit Halterung 1/4" für Akkuschrauber
Wiha Bithalter magnetisch, Universalhalter 58 mm, extra starke magnetische Bit Halterung 1/4" für Akkuschrauber
Artikel-Nr.:
     5417B-p942029
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01895
EAN/GTIN:
     4010995018955
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wiha bithalter magnetisch
bit halter
Robuster Bithalter für Akkuschrauber:
Mit starkem Neodym-Magnet.

Bit Halter in Edelstahl:
Gute Qualitat und eine lange Haltbarkeit werden durch die stabile Hülse, welche aus Edelstahl gefertig wurde, gewährleistet.

Bit Halterung klein:
Ideal geeignet für Schlagschrauber.

Abtrieb:
Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3. Antrieb:
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Antrieb:
1/4
Länge:
58
Gewicht:
21,5
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wiha, Wiha, magnetisch,, Universalhalter, 58, mm,
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,52*
3 Tage
419
1
€ 8,90*
ab € 2,46*
€ 3,54*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 2,46*
€ 3,59*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.