| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p938961 Herst.-Nr.: 4031783084938 EAN/GTIN: 4031783084938 |
| |
|
| | |
| Baak Sicherheitsstiefel Harrison 7316 S3 ESD SRC DGUV
Ausführung:
- EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV
- Material: Glattleder
- Klimaregulierendes Textil-Futter
- Schutzkappe: Aluminium
- Durchtrittschutz: Textiler, flexibler Durchtrittschutz
- Sohle: PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend
- weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell
- kraftstoffbeständig, ölbeständig , wasserundurchlässig (ca. 1 Std.)
- 2 Weiten: Größe 36-47 in Weite N (11) und Größe 39-50 in Weite XW (13)
- Gewicht Gr.42: 670 g
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | PSA-Kategorie: | Kat. II | Verschluss: | Schnürung | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S3 | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | ja | Gewicht: | 670 g | Material: | Leder | Schutzkappe: | Aluminium | Größe: | 40 | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak-7316N S3 Gr. 40 schwarz |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,90* | € 62,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 51,53* | € 63,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,45* | € 63,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,36* | € 67,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 59,25* | € 72,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 49,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|