Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh 7214 Harris S3 ESD SRC DGUV W13 Gr.45 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh 7214 Harris S3 ESD SRC DGUV W13 Gr.45 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh 7214 Harris S3 ESD SRC DGUV W13 Gr.45 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh 7214 Harris S3 ESD SRC DGUV W13 Gr.45 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh 7214 Harris S3 ESD SRC DGUV W13 Gr.45 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh 7214 Harris S3 ESD SRC DGUV W13 Gr.45 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh 7214 Harris S3 ESD SRC DGUV W13 Gr.45 schwarz
Baak Sicherheitshalbschuh 7214 Harris S3 ESD SRC DGUV W13 Gr.45 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p938951
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783084761
EAN/GTIN:
     4031783084761
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitshalbschuh Harris 7214 S3 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN 20345, S3 ESD SRC DGUV 
  • Schutzkappe: Aluminium Flexkappe
  • Durchtrittsicherheit: textile, flexible Zwischensohle
  • Obermaterial: Glattleder
  • Futter: klimaregulierendes Textilfutter
  • Einlegesohle: weich dämpfende Softstep-Einlegesohle
  • Sohle: PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
  • Metallfrei: Nein
  • Gewicht: 620 g / Stück, Gr. 42
  • Weite: 11 (Gr.36-47)
  • Weite 13(Gr.39-50) 
  • Besonderheiten: Baak® go&relax-System, Flexkappe und Flexzone zum fußgerechten Abknicken, Fußbett atmungsaktiv mit sehr hoher feuchtigkeitsaufnahme

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
13
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Baak
Sicherheitsklasse:
S3
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Gewicht:
620 g
Größe:
45
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,87*
€ 68,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,64*
€ 69,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 53,65*
€ 69,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 78,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,06*
€ 79,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,54*
€ 81,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,30*
€ 78,90
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,87*
€ 77,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,81*
€ 72,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,91*
€ 68,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,87*
€ 61,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,81*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,88*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,80*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,87*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,82*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,76*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,82*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,88*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,80*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 63,76*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 71,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.