Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 7214-XW Harris, S3 SRC ESD Gr. 45 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 7214-XW Harris, S3 SRC ESD Gr. 45 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345
BAAK 7214-XW Harris, S3 SRC ESD Gr. 45 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345
BAAK 7214-XW Harris, S3 SRC ESD Gr. 45 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle - Artikelbild 2
BAAK 7214-XW Harris, S3 SRC ESD Gr. 45 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle - Artikelbild 3
BAAK 7214-XW Harris, S3 SRC ESD Gr. 45 Si-Halbschuh, PU/PU-Sohle - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1124169
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7214-XW-45
EAN/GTIN:
     4031783084761
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Harris, Art. 7214; 2-Weiten; EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Glattleder; Textilfutter; PU-Überkappe; Baak®go&relax System; Aluminium-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; PU/PU-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 36-47, Weite 11; Gr. 39-50, Weite 13
Weitere Informationen:
Schuhweite:
13
Passform:
Weit
Sicherheitsstufe:
schwarz | S3
Verschlussart:
Schnürung
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Behörden, Stahlwerke, Entsorgungsunternehmen, Elektro-, Automobil- Leicht- Verpackung-, Kunststoffverarbeitende Industrie, Tankstellen, Flugzeugbau, Energie- und Versorgungsunterne
Größe:
45
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,90*
€ 62,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,97*
€ 63,19*
€ 4,90*
ab € 50,98*
€ 67,34*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 78,09*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,03*
€ 79,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,95*
€ 95,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,86*
€ 93,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,88*
€ 87,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,45*
€ 85,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 68,01*
€ 80,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,75*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,71*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,56*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,74*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,79*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,75*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,57*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,77*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 47,68*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 59,78*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 69,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.