Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Schweißerstiefel Bulls SO 10213 S3 SRC Gr.45 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Schweißerstiefel Bulls SO 10213 S3 SRC Gr.45 schwarz
U-Power Schweißerstiefel Bulls SO 10213 S3 SRC Gr.45 schwarz
U-Power Schweißerstiefel Bulls SO 10213 S3 SRC Gr.45 schwarz
U-Power Schweißerstiefel Bulls SO 10213 S3 SRC Gr.45 schwarz
U-Power Schweißerstiefel Bulls SO 10213 S3 SRC Gr.45 schwarz
U-Power Schweißerstiefel Bulls SO 10213 S3 SRC Gr.45 schwarz
U-Power Schweißerstiefel Bulls SO 10213 S3 SRC Gr.45 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p938775
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546026960
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U-Power Schweißerstiefel Bulls SO 10213 S3 SRC

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 SRC WRU HRO HI
  • Material: wasserabweisendem, vollnarbigem Leder
  • Futter: Wing Tex atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
  • Schutzkappe: AirToe Composite 
  • Durchtrittsschutz: Stahlzwischensohle
  • Futter: Wing Tex
  • Einlegesohle: Ergo Dry-durchgehendes anatomisch geformtes Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv
  • Sohle: PU/Nitrile Sohle, rutschhemmd, hitzebeständig bis 300°C
  • Metallfrei: nein
  • Weite: 11
  • Besonderheiten: Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzkappe:
Kunststoff
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
U-Power
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
45
Farbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, U-Power Bulls S010213 U-Special S3 Gr. 45
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,15*
€ 56,78*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,05*
€ 57,27*
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 50,92*
€ 60,78*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 61,36*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,64*
€ 61,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,78*
€ 67,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,11*
€ 65,58
pro Paar
ab 3 Paar
€ 53,90*
€ 64,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,22*
€ 60,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,00*
€ 59,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,83*
€ 58,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,15*
€ 54,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SO10213 40
ab € 46,06*
Ähnlich
U-Power
SO10213 41
ab € 46,46*
Ähnlich
U-Power
SO10213 42
ab € 46,12*
Ähnlich
U-Power
SO10213 43
ab € 46,03*
Ähnlich
U-Power
SO10213 44
ab € 46,16*
Ähnlich
U-Power
SO10213 46
ab € 46,40*
Ähnlich
U-Power
SO10213 47
ab € 46,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.