Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, schwingungsdämpf. ergon. Hickorystiel, 100 mm, Kopf 265 mm, 9300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, schwingungsdämpf. ergon. Hickorystiel, 100 mm, Kopf 265 mm, 9300 g
Halder SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, schwingungsdämpf. ergon. Hickorystiel, 100 mm, Kopf 265 mm, 9300 g
Halder SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, schwingungsdämpf. ergon. Hickorystiel, 100 mm, Kopf 265 mm, 9300 g
Halder SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, schwingungsdämpf. ergon. Hickorystiel, 100 mm, Kopf 265 mm, 9300 g
Halder SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, schwingungsdämpf. ergon. Hickorystiel, 100 mm, Kopf 265 mm, 9300 g
Halder SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, schwingungsdämpf. ergon. Hickorystiel, 100 mm, Kopf 265 mm, 9300 g
Halder SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, schwingungsdämpf. ergon. Hickorystiel, 100 mm, Kopf 265 mm, 9300 g
Artikel-Nr.:
     5417B-p933048
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     4030618303879
EAN/GTIN:
     4030618303879
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Mottek

Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Vorschlaghämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPERCRAFT-Vorschlaghämmern deutlich sicherer, gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.
Die Schlageinsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittern selbst bei Minustemperaturen nicht.
Der ergonomisch geformte, lackierte und sehr stabile Hickorystiel wirkt schwingungsdämpfend.
Die Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor. Eine sichere Stiel-Kopf-Verbindung wird durch einen Aluminiumkeil und Sicherungsstift gewährleistet. Die widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung schützt vor Korrosion.
Stiel und Schlageinsätze sind austauschbar.
Produktmerkmale:

  • Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
  • Geräuscharm und gelenkschonend.
  • Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
  • Schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter, sehr stabiler und lackierter Hickorystiel.
  • Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor.
  • Stiel und Schlageinsätze austauschbar.

Anwendungsgebiete
Hallenbau / Stahlbau / Messebau, Betonschalungen lösen, Gerüstbau / Zeltbau, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Richtarbeiten, Instandhaltungsarbeiten
 
Komplett robotergeschweißt, Stielschutzhülse, sehr sichere Stiel-Kopf-Verbindung durch Aluminiumkeil und Sicherungsstift, widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung, maximale Festigkeit der Schlageinsätze aus Spezialnylon mit herausragenden Schlageigenschaften und höchster Langlebigkeit, Stiel und Schlageinsätze austauschbar
Werkstoff
Einsätze

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • geräuscharm
  • für sehr hohe Schlagkraft

Stiel

  • Hickory
Weitere Informationen:
Hersteller:
Halder
Kopfform:
rund
Kopfdurchmesser:
100
Gesamtlänge:
1.000 mm
Kopfhärte:
hart
Länge:
1000
Kopf auswechselbar:
Ja
Gewicht:
9300
Gehäuse auswechselbar:
Nein
rückschlagfrei:
Ja
Kopfmaterial:
Nylon
Stielveredelung:
lackiert
SB-Verpackt:
Nein
Gehäusematerial:
Stahl
Kopffarbe:
weiß
Kopf-Ø:
100 mm
Kopfgewicht:
10000
Stielmaterial:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, nylonhammer mit hickorystiel halder, vorschlaghammer holz, vorschlaghammer, Halder, SUPERCRAFT-Vorschlaghammer,, schwingungsdämpf., ergon., Hickorystiel,, 100
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 167,88*
€ 193,15*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 170,59*
€ 194,74*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 170,44*
€ 194,93*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 175,71*
€ 201,64*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 170,20*
€ 201,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.100
ab € 16,68*
Sonstiges
Erwin Halder
3566.100
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.