Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel | D=100 mm / Gewicht=9300 g | 3366.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo GS-geprüft
Logo rückschlagfrei
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-3366.110
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3366.110
EAN/GTIN:
     4030618303879
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Mottek

Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Vorschlaghämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPERCRAFT-Vorschlaghämmern deutlich sicherer, gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

Die Schlageinsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittern selbst bei Minustemperaturen nicht.

Der ergonomisch geformte, lackierte und sehr stabile Hickorystiel wirkt schwingungsdämpfend.

Die Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor. Eine sichere Stiel-Kopf-Verbindung wird durch einen Aluminiumkeil und Sicherungsstift gewährleistet. Die widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung schützt vor Korrosion.

Stiel und Schlageinsätze sind austauschbar.

Erhältlich ist diese Ausführung in drei Größen: D80mm mit einem Gesamtgewicht von 4.410g, D100mm mit einem Gesamtgewicht von 7.050g und D100mm mit einem Gesamtgewicht von 9.300g.

Produktmerkmale:

  • Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
  • Geräuscharm und gelenkschonend.
  • Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
  • Schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter, sehr stabiler und lackierter Hickorystiel.
  • Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor.
  • Stiel und Schlageinsätze austauschbar.
  • Erhältlich in D80mm (Gesamtgewicht 4.410g), D100mm (Gesamtgewicht 7.050g) und D100mm (Gesamtgewicht 9.300g).

Anwendungsgebiete

Schalungsbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Betonschalungen lösen, Gerüstbau, Zeltbau, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Richtarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, festsitzende Räder lösen

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Einsätze

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • geräuscharm
  • für sehr hohe Schlagkraft
Weitere Informationen:
Nennmaß:
D=100 mm / Gewicht=9300 g
GS:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
rückschlagfrei:
ja
B:
265 mm
D:
100 mm
H:
100 mm
Kopflänge:
265 mm
L:
1000 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Bezeichnung:
SUPERCRAFT-Vorschlaghammer
Einsätze:
Nylon, weiß | hart | sehr verschleißfest | kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) | geräuscharm | für sehr hohe Schlagkraft
Stiel:
Hickory
BMEcat Product category:
Katalogartikel Teil 1
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
9300 g
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, nylonhammer mit hickorystiel halder, vorschlaghammer holz, vorschlaghammer, Supercraft, Superkraft, Vorschlaghämmer, Hammer, Hämmer, rückschlagfrei, Supercraft-Vorschlaghammer, Supercraft-Vorschlaghämmer, SUPERCRAFT-Vorschlaghammer, SUPERCRAFT-Vorschlaghämmer, Supercraft Vorschlaghammer, Supercraft Vorschlaghämmer
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.100
ab € 16,65*
Sonstiges
Erwin Halder
3566.100
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.