Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.42 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.42 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.42 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.42 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.42 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.42 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p931982
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692093239
EAN/GTIN:
     4043692093239
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 SRC DGUV CI WR
  • Obermaterial: Waterproofleder
  • Futter: Gore-Tex Funktionsfutter
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie Durchtrittsicherheit
  • Sohle: Outdoor Sohlentechnologie
  • 3D-Dämpfungssystem (Druckentlastung, Dämpfung, Dynamik) 
  • Grobstollenprofil
  • Einlegesohle: Klima Komfort Einlegesohle
  • Weite: 10, 12
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Schlagwort:
Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
nein
Material:
Leder
Hersteller:
Atlas
Schutzkappe:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
10
Größe:
42
Ausführung:
Stiefel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 79,35*
€ 94,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,75*
€ 100,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 101,43*
7 Tage
2
€ 4,30*
ab € 84,80*
€ 102,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,34*
€ 104,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,90*
€ 124,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,89*
€ 121,25
pro Paar
ab 4 Paar
€ 101,58*
€ 120,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,19*
€ 113,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,22*
€ 109,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,34*
€ 102,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.