Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel GTX 535 XP GoreTex, S3, schwarz, Weite 10, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel GTX 535 XP GoreTex, S3, schwarz, Weite 10, Größe 42
Sicherheitsstiefel GTX 535 XP GoreTex, S3, schwarz, Weite 10, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-107164
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36000 S3 42
EAN/GTIN:
     4043692093239
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 CI SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - Gore-Tex Funktionsfutter - 3D-Dämpfungssystem - Obermaterial aus speziell gegerbtem Waterproofleder - Sicherheitsreflektoren - Outdoor Sohlentechnologie - Grobstollenprofil - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 42
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
42
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 79,71*
€ 94,21*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,71*
€ 100,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 101,49*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 85,00*
€ 102,24*
€ 4,90*
ab € 87,04*
€ 104,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,21*
€ 112,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,72*
€ 111,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,80*
€ 104,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,22*
€ 102,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,71*
€ 94,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,51*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.