Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Bluse Modern Fit D661 5330, Gr. 42 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Modern Fit D661 5330, Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Modern Fit D661 5330, Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Modern Fit D661 5330, Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Modern Fit D661 5330, Gr. 42 weiß
Eterna Bluse Modern Fit D661 5330, Gr. 42 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p900664
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045331897208
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Eterna Damen modernfit 5330/0 D661 Langarm (standard 63) weiß ohne Brusttasche offener Kragen
Weitere Informationen:
Brusttasche:
Nein
Form:
langarm
Kragen:
offener Kragen
Armlängen:
standard 63
Saison:
Frühjahr
Ausführung 2:
offener Kragen
Stoff:
5003
Farbcode:
00
Internetfarbe:
weiß
Modell:
D661
Ausführung 1:
langarm
Hersteller:
Eterna
Größe:
42
Material:
98% Baumwolle / 2% Elastodien
Ausführung:
Bluse
Geschlecht:
Damen
Schnitt:
Modern Fit
Armlänge:
Standard (63cm)
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: bluse weiß langarm 42, bluse lang weiß, bluse lang, Eterna-5330 D661 Damen Bluse Gr. 42 weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,13*
€ 54,67*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 44,03*
€ 60,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.