| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p899270 Herst.-Nr.: 4029201132583 EAN/GTIN: 4029201132583 |
| |
|
| | |
| Prevent Warnschutz-Parka heraustrennbares Steppfutter 3350
Ausführung: - alle Nähte verschweißt, dadurch wasser- und windabweisend
- zwei Brusttaschen mit Patten
- zwei Seitentaschen mit Patten
- eine Innentasche mit Reißverschluss
- Kordelzug in Taille und Saum
- Kapuze in Kragen einlegbar
- austrennbares Steppfutter
- 2 x 5cm 3M Reflexstreifen umlaufend um Rumpf und Ärmel
- Schulterreflexstreifen
- Armabschluss durch Klettverschluss regulierbar
Normen:EN ISO 13688: 2013 / EN ISO 20471:2013 Klasse 3 / EN 343:2003 + A1: 3.1
Material: 100% Polyester Beschichtung: PU Steppfutter Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | orange | Ursprungsland: | VR China | Besonderheit: | PU-Beschichtung | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Hersteller Größenangabe: | 54/56 | Kurztext 2 40 Zeichen: | austrennbares Steppfutter | Farbe: | leuchtorange/blau | Kurztext 1 40 Zeichen: | Prevent ® Warnschutz-Parka | Normen: | EN 343; EN 471 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenbereich: | S (46/48) - 3XL (66/68) | Kategorie: | Warnschutz-Bekleidung | Proficlass Version 6.0: | AAB530c003 | Artikelnummer: | 3350 | Ursprungsland-Kürzel: | CN | Lieferant: | ASATEX AG | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Hersteller: | Prevent | Größe: | L | Ausführung: | Warnschutzparka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke orange l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Prevent, heraustrennbares, Steppfutter, 3350, Gr. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,00* | € 49,51* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,22* | € 49,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 43,22* | € 57,35* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,99* | € 63,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|